Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HX05 Støtsokkel 6 Pt. 1-1/2 tomme | AF6TTN

WESTWARD 20HX05 Støtsokkel 6 Pt. 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AF6TTN Modell: 20HX05

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart fosfat
Antall poeng6
Total lengde100mm
SAE eller metriskMetric
Størrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.79
Skipets bredde (cm)10.01
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WESTWARD 20HX06 Støtsokkel 6 Pt. 35 mm | AF6TTP 20HX0635mm565NOK
WESTWARD 20HX07 Støtsokkel 6 Pt. 38mm | AF6TTQ 20HX0738mm204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HX05 Støtsokkel 6 Pt. 1-1/2 tomme
563NOK / enhet