Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1PZ34 Kran/dør sett 16 deler | AB2ZME

WESTWARD 1PZ34 Tap/die Sett 16 stk

På lager
Vare: AB2ZME Modell: 1PZ34
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
1 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk og dør sett
Skjæring av størrelser7
Die Type1-1 / 2 "OD justerbar (nr. 1PZ40) 1-1 / 2" OD fast (nr. 1PZ34)
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker16
SAE eller metriskSAE
Størrelse / rekkevidde1/4 til 3/4 "
Størrelser1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
Størrelser inkludert1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
GjengetypeNC
typenBrøk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertGjengetypePris
WESTWARD 1PZ33 Kran/dør sett 16 deler Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF1 389 NOK
WESTWARD 1PZ35 Trykk- / dørsett 30 deler | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF2 738 NOK
WESTWARD 1PZ36 Trykk- / dørsett 39 deler | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, PT3 126 NOK
WESTWARD 1PZ37 Trykk- / dørsett 64 deler | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, PT10 626 NOK
WESTWARD 1PZ44 Trykk- / dørsett 12 deler | AB2ZMQ 1PZ44121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC2 628 NOK
WESTWARD 1PZ45 Tapp / dø sett 12 deler | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF1 046 NOK
WESTWARD 1PZ46 Tap/die-sett 21 deler | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC2 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1PZ34 Tap/die Sett 16 stk
1 360 NOK / enhet