WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In | AB2NRY

WESTWARD 1MZJ1 pneumatisk setekryper 17-1/3 tommer

På lager
Vare: AB2NRY Modell: 1MZJ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 964 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCreeper
Hjulstørrelse2-1 / 2 "
Type hjulSving
RammematerialeStål
Høyde17 5/16 til 22 "
Lengde15 "
Antall hjul5
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2675
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9401308030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseType hjulRammematerialeHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris
WESTWARD 1YER7 Polymer Creeper 40 x 18 1/2 In | AB4JGY 1ÅR73"Svingbar gummiPlast4.5 "40 "280 lb.18.5 "1 771 NOK
WESTWARD 46V237 Z Folding Creeper 40 Tommer 450 Lb. Kapasitet | AD6PGZ 46V2373"SvingStål7.125 "40 "450 lb.18 "2 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1MZJ1 pneumatisk setekryper 17-1/3 tommer
2 964 NOK / enhet