Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1HLV6 vanndyse vri messing 3-5/8 tommers lengde | AA9XMH

WESTWARD 1HLV6 vanndyse vri messing 3-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA9XMH Modell: 1HLV6
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanndyse
FARGEMessing
TilkoblingGHT
AnleggMessing
utformingTwist
FlytkontrollTwist
Strømningshastighet2.5 til 5.0 gpm
Lengde3.625 "
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.100 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481801050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggutformingLengdePris
WESTWARD 1HLV2 Vanndysestav Taupe/grå/blå 32 tommers lengde | AA9XMD 1HLV2Taupe / Grå / BlåIsolert håndtakveggen32 "198NOK
WESTWARD 1HLV5 vanndyse gul med svart 5 tommers lengde | AA9XMG 1HLV5Gul / SvartStøpt sink / pulverlakkertPistolgrep5"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1HLV6 vanndyse vri messing 3-5/8 tommers lengde
162NOK / enhet