Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y630 Dørknottoverfreser Bit Carbon Tipped 2-1/8 In | AA8BZN

WESTWARD 16Y630 Dørknottoverfreser Bit Carbon Tipped 2-1/8 In

På lager
Vare: AA8BZN Modell: 16Y630

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørknott Router Bit
Skjære Dia.2-1 / 8 "
Skjære lengde5 / 16 "
Fløytelengde5 / 16 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde6"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2.875 "
UnderkategoriKjedelige biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.FløytelengdeAntall fløyterSkaftlengdePris
WESTWARD 16Y626 Dørknottoverfreser Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BZK 16Y6261"9 / 32 "35.25 "105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y630 Dørknottoverfreser Bit Carbon Tipped 2-1/8 In
1 353 NOK / enhet