Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y613 Forsenket overfreser for nr. 6 Tre/skrue 3/8 In | AA8BYW

WESTWARD 16Y613 Forsenket overfresbit for nr. 6 tre/skrue 3/8 tommer

På lager
Vare: AA8BYW Modell: 16Y613

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotforsinkelsesbiter for treskrue nr. 6
Skjære Dia.3 / 8 "
Skjære lengde3 / 8 "
Skjæredybde3/8 tommer
Fløytelengde3 / 8 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde1.625 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde13 / 16 "
UnderkategoriKjedelige biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære Dia.SakPris
WESTWARD 16Y614 Forsenket Overfres No.8 Tre/skrue 25/64 In | AA8BYX 16Y61425 / 64 "Motforsinkelsesbiter for treskrue nr. 8219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y613 Forsenket overfresbit for nr. 6 tre/skrue 3/8 tommer
204NOK / enhet