Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10T911 høyhastighets stålgjengedyse 2 tommer M24 1.5 stigning | AA2MKK

WESTWARD 10T911 høyhastighets stålgjengedyse 2 tommer M24 1.5 stigning

På lager
Vare: AA2MKK Modell: 10T911
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Utenfor Dia.2"
Tonehøyde1.50mm
StørrelseM24
Tykkelse5 / 8 "
TrådretningHøyre tråd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
WESTWARD 10T729 Høyhastighets ståltrådform 13/16 tommer 5/16 tommer 24 pitch | AA2MBT 10T72913 / 16 "245 / 16 "1 / 4 "NF120NOK
WESTWARD 10T752 Høyhastighets ståltrådform 1 1/2 tommer 3/8 tommer 16 pitch | AA2MCT 10T7521.5 "163 / 8 "1 / 2 "NC425NOK
WESTWARD 10T756 Høyhastighets gjengetør i stål 1 1/2 tommer 1/2 tommer 13 deler | AA2MCX 10T7561.5 "131 / 2 "1 / 2 "NC491NOK
WESTWARD 10T760 Høyhastighets ståltrådform 1 1/2 tommers 5 / 8in 11 pitch | AA2MDB 10T7601.5 "115 / 8 "1 / 2 "NC458NOK
WESTWARD 10T901 Høyhastighets ståltrådform 1 1/2 tommers M16 1.5 pitch | AA2MJZ 10T9011.5 "1.50mmM161 / 2 "Metric350NOK
WESTWARD 10T902 høyhastighets stålgjengedyse 1 1/2 tomme M16 2 stigning | AA2MKA 10T9021.5 "2mmM161 / 2 "Metric596NOK
WESTWARD 10T907 Høyhastighets ståltrådform 2-tommers M20 1.5 pitch | AA2MKF 10T9072"1.50mmM205 / 8 "Metric555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10T911 høyhastighets stålgjengedyse 2 tommer M24 1.5 stigning
555NOK / enhet