Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E894 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 3/8 Tommers 12 Points Standard | AA2ECL

WESTWARD 10E894 Flex Socket 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkt standard

På lager
Vare: AA2ECL Modell: 10E894

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
Total lengde1 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 10E886 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 13/16 Tommers 6 Points Standard | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "33NOK
WESTWARD 10E887 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 7/8 Tommer 6 Points Standard | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "34NOK
WESTWARD 10E888 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 15/16 Tommers 6 Points Standard | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "114NOK
WESTWARD 10E889 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 1 Tommers 6 Point Standard | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"38NOK
WESTWARD 10E895 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 7/16 Tommers 12 Point Standard | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "78NOK
WESTWARD 10E896 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 1/2 Tommers 12 Points Standard | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "183NOK
WESTWARD 10E899 Flex Socket 3/8 Tommers Drive 11/16 Tommers 12 Points Standard | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E894 Flex Socket 3/8 tommers stasjon 3/8 tommer 12 punkt standard
78NOK / enhet