Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E196 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 9/16 Tommers 6 Points Standard | AA2DBH

WESTWARD 10E196 Flex Socket 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AA2DBH Modell: 10E196
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex stikkontakt
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 15 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)8.5
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 10E195 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 1/2 Inch 6 Points Standard | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "104NOK
WESTWARD 10E197 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 5/8 Tommers 6 Points Standard | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "33NOK
WESTWARD 10E198 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 11/16 Tommers 6 Points Standard | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "33NOK
WESTWARD 10E199 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 3/4 Tommers 6 Points Standard | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "112NOK
WESTWARD 10E201 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 13/16 Tommers 6 Points Standard | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "36NOK
WESTWARD 10E202 Flex Socket 1/2 Tommers Drive 7/8 Tommer 6 Point Standard | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "118NOK
WESTWARD 10E211 Flex-sokkel 1/2 tommers stasjon 1/2 tommers 12-punkts standard | AA2DBW 10E211122.375 "1 / 2 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E196 Flex Socket 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 6 punkt standard
104NOK / enhet