Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10D757 kjeveinnsatser 6-1/8 tommer for AA2CKF-par | AA2CMU

WESTWARD 10D757 kjeveinnsatser 6-1/8 tommer for AA2CKF-par

På lager
Vare: AA2CMU Modell: 10D757

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

341NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av kjeveinnlegg
MaterialeStål
Total lengde6.125 "
typenSerrated, 4-1 / 2 "Center-to-Center (6-1 / 8 L x 7/16 B x 7/8 H)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205700090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdetypenpk. Antall.Pris
WESTWARD 10D758 kjeveinnsatser 6-1/2 tommer for AA2CKX-par | AA2CMV 10D7586.5 "Serrated 2-3 / 8 "Center-to-Center (6-1 / 2 L x 3/8 B x 1 H)2387NOK
WESTWARD 10D759 kjeveinnsatser 5-1/8 tommer for AA2CKG-par | AA2CMW 10D7595.125 "Serrated 3-1 / 2 "Center-to-Center (5-1 / 8L x 7/16 B x 7/8 H)2329NOK
WESTWARD 10D760 kjeveinnsatser 5-1/2 tommer for AA2CKW-par | AA2CMX 10D7605.5 "Serrated 2-3 / 8 "Center-to-Center (5-1 / 2 L x 7/16 B x 3/4 H)2367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10D757 kjeveinnsatser 6-1/8 tommer for AA2CKF-par
341NOK /pakke