Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05071094001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1

WERA TOOLS 05071094001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 30 L 3 1/2

På lager
Vare: AE3QJN Modell: 05071094001Kryssreferanse: 5EPY1
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBO Power Bit
Bitlengde3.5 "
BitstilTorx (R)
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.5 "
PunktstørrelseTX30 BO
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05071089001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7 05071089001TX10 BO172NOK
WERA TOOLS 05071090001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO172NOK
WERA TOOLS 05071091001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20 BO172NOK
WERA TOOLS 05071092001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05071094001 Sabotasjesikker Torx Bits Rustfritt stål T x 30 L 3 1/2
172NOK / enhet