Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide | AF8QLK 29FT06

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide

På lager
Vare: AF8QLK Modell: A6489AMP-3/32INKryssreferanse: 29FT06
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
2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.093 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishAML - AlTiN
Fløytelengde7 / 64 "
KlasseK30F
Liste nummerA6489
MaterialeFast karbid
Total lengde2 41 / 64 "
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.1 / 8 "
Størrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-3/32IN Jobber Drill 3/32 In 140 Carbide
2 106 NOK / enhet