Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 2 Inch Length | AE3QLE 5ERC9

WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 2 Tommers Lengde

På lager
Vare: AE3QLE Modell: 05059900001Kryssreferanse: 5ERC9
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilPozidriv (R)
FinishDiamantbelagt
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde2"
PunktstørrelsePZ1
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenPozidriv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05059902001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz2 2 Inch Length | AE3QLF 5ERD0 05059902001PZ298NOK
WERA TOOLS 05059904001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz3 2 Inch Length | AE3QLG 5ERD1 05059904001PZ398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05059900001 Pozidriv Power Bit Diamond Pz1 2 Tommers Lengde
98NOK / enhet