WELCH 3301-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 3/4 tommer NPT, 55/64 HK, 3/4 tommer NPT uttak | CE9CKU 55ZK68

WELCH 3301-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 3/4 tommer NPT, 55/64 HK, 3/4 tommer NPT uttak

På lager
Vare: CE9CKU Modell: 3301-01Kryssreferanse: 55ZK68

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg21
Gratis luft CFM @ 0 PSI21
Forsterker med full belastning8
HP55/64
Hz60
Innløpsstørrelse3 / 4 "PT
Maks. Støvsug29.9 "Hg
Størrelse på uttak3 / 4 "PT
Total høyde8.1 "
Total lengde22.4 "
Samlet bredde11.4 "
Fase1
RPM1740
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELCH 3161-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 3/4 tommer NPT, 55/64 HK, 3/4 tommer NPT uttak | CE9CKR 55ZK66 3161-0167 109 NOK
WELCH 3241-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 3/4 tommer NPT, 55/64 HK, 3/4 tommer NPT uttak | CE9CKT 55ZK67 3241-0185 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 3301-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 3/4 tommer NPT, 55/64 HK, 3/4 tommer NPT uttak
107 379 NOK / enhet