Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 56490 Monteringsdor | AH7NMR 36XE61

WEILER 56490 Monteringsdor

På lager
Vare: AH7NMR Modell: 56490Kryssreferanse: 36XE61
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av mandrel
Passer til hull3 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEILER 36542 Monteringsdor | AH7NMN 36XE57 36542125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 56490 Monteringsdor
163NOK / enhet