Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 29088 Stålhjulsbørste 3-tommers 1/2-tommers bredde | AD7TZZ 4GHY1

WEILER 29088 Stålbørste 3-tommers 1/2-tommers bredde

På lager
Vare: AD7TZZ Modell: 29088Kryssref: 4GHY1
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole1 / 2 "
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeNylox med kobbersenter
Maks. RPM10,000
MonteringstypeArbor
Trimlengde1"
WireDia.0.035 / 180 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWireDia.Pris
WEILER 17563 Wire Wheel Brush Arbor 3 inch 1/2 inch Width | AD7UAA 4GHY2 175630.022 / 320 "305NOK
WEILER 16315 Stålhjulsbørste 3-tommers 1/2-tommers bredde | AD7UAB 4GHY3 163150.022 / 120 "324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 29088 Stålbørste 3-tommers 1/2-tommers bredde
340NOK / enhet