Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 26098 Miniatyr endebørste karbonstål - pakke med 12 | AE4AHJ 5HD82

WEILER 26098 Miniatyr endebørste karbonstål - pakke med 12

På lager
Vare: AE4AHJ Modell: 26098Kryssreferanse: 5HD82

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrbørste
Pensel Dia.3 / 16 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM37,000
Total lengde2.25 "
Skaftstørrelse1 / 8 "
Trimlengde1 / 4 "
WireDia.0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 26097 Miniatyr endebørste messing 3/16 tommer - pakke med 12 | AE4AHH 5HD81 260973 / 16 "Messing1 / 4 "0.003 "24NOK
WEILER 26099 Miniatyr endebørste 3/16 tommer - pakke med 12 | AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Rustfritt stål1 / 4 "0.003 "44NOK
WEILER 26106 Miniatyr endebørste messing 1/4 tomme - pakke med 12 | AE4AHL 5HD84 261061 / 4 "Messing7 / 16 "0.005 "67NOK
WEILER 26107 Miniatyr endebørste karbonstål - pakke med 12 | AE4AHM 5HD85 261071 / 4 "-7 / 16 "0.005 "56NOK
WEILER 26108 Miniatyr endebørste 1/4 tomme - pakke med 12 | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Rustfritt stål7 / 16 "0.005 "56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 26098 Miniatyr endebørste karbonstål - pakke med 12
24NOK / enhet