Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21252 dobbel spiralbørste 1/2 tomme - pakke med 10 | AB2WBX 1PBB9

WEILER 21252 dobbel spiralbørste 1/2 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2WBX Modell: 21252Kryssreferanse: 1PBB9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel spiralbørste
Pensel Dia.1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM2000
Total lengde5"
Skaftstørrelse5 / 32 "
Trimlengde2"
WireDia.0.004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21252 dobbel spiralbørste 1/2 tommer - pakke med 10 stk
119NOK / enhet