Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10073 Utvidet endebørste stål 3 tommer 16000 o/min | AC9KGU 3H691

WEILER 10073 Flared End Brush Stål 3 Tommer 16000 Rpm

På lager
Vare: AC9KGU Modell: 10073Kryssreferanse: 3H691

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet endebørste
Pensel Dia.3"
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM22,000
Total lengde3"
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEILER 10041 Utvidet endebørste stål 3 tommer 16000 o/min | AC9KGT 3H689 10041398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10073 Flared End Brush Stål 3 Tommer 16000 Rpm
339NOK / enhet