Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10009 Crimped Wire End Brush Stål 1 tommer | AC9KGM 3H627

WEILER 10009 Crimped Wire End Brush Stål 1 tomme

På lager
Vare: AC9KGM Modell: 10009Kryssreferanse: 3H627

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet trådbørste
Pensel Dia.1"
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM22,000
Total lengde3"
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 10011 Crimped Wire End Brush Stål 1 tommer | AC9KGN 3H629 1001122,0001"0.01 "217NOK
WEILER 10010 Crimped Wire End Brush Stål 1 tommer | AD7KYY 4F705 1001010,0003 / 8 "0.04 "234NOK
WEILER 10012 Crimped Wire End Brush Stål 1 tommer | AE7DMQ 5X896 1001222,0001.125 "0.02 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10009 Crimped Wire End Brush Stål 1 tomme
327NOK / enhet