Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10004 Crimped Wire End Brush Carbon Steel | AB2VVM 1PAH9

WEILER 10004 Crimped Wire End Brush Carbon Steel

På lager
Vare: AB2VVM Modell: 10004Kryssreferanse: 1PAH9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet trådbørste
Pensel Dia.1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM25,000
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 10001 Crimped Wire End Brush Stål 1/2 tomme | AC9KGD 3H611 1000120,0003 / 8 "0.02 "139NOK
WEILER 10002 Crimped Wire End Brush Stål 1/2 tomme | AC9KGE 3H613 1000216,0001"0.014 "126NOK
WEILER 10003 Crimped Wire End Brush Stål 1/2 tomme | AC9KGF 3H615 1000314,0007 / 8 "0.01 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10004 Crimped Wire End Brush Carbon Steel
135NOK / enhet