Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 00144 Krympet stålbørste med gjenger | AE7DMC 5X884

WEILER 00144 Krympet stålbørste med gjenger

På lager
Vare: AE7DMC Modell: 00144Kryssreferanse: 5X884
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole1/2 "til 3/8"
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeGjenget arbor
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris
WEILER 00114 Stålbørste krympet ledning 4 tommers diameter | AC8GJF 3A194 00114KarbonstålArbor Hole0.008 "334NOK
WEILER 00134 Krympet stålbørste med gjenger | AC9KFF 3H439 00134KarbonstålGjenget arbor0.011 "292NOK
WEILER 00154 Krympet stålbørste med gjenger | AE9HUB 6JXC1 00154Rustfritt stålGjenget arbor0.006 "725NOK
WEILER 00184 Stålhjulsbørste 4 tommer 12500 rpm | AH7NMC 36XE47 00184Rustfritt stålArbor Hole0.011 "616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 00144 Krympet stålbørste med gjenger
271NOK / enhet