Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG UMBW-1C1-50 miniatyrbryter, 50A merkestrøm

På lager
Vare: BB7DZT Modell: UMBW-1C1-50

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG UMBW-1C2-1 miniatyrbryter, 1A merkestrøm | BB2QTE UMBW-1C2-1322NOK
WEG UMBW-1C1-4 miniatyrbryter, 4A merkestrøm | BB2TNR UMBW-1C1-4168NOK
WEG UMBW-1C1-16 Miniatyrbryter | BB3DGU UMBW-1C1-16168NOK
WEG UMBW-1C1-20 miniatyrbryter, 20A merkestrøm | BB3JYY UMBW-1C1-20168NOK
WEG UMBW-4C1-10 miniatyrbryter, 10A merkestrøm | BB3MER UMBW-4C1-10356NOK
WEG UMBW-4C3-6 miniatyrbryter, 6A merkestrøm | BB3RLZ UMBW-4C3-61 061 NOK
WEG UMBW-4C3-20 miniatyrbryter, 20A merkestrøm | BB3UCT UMBW-4C3-201 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG UMBW-1C1-50 miniatyrbryter, 50A merkestrøm
168NOK / enhet