Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG CSW30H-CA2F90 Velgerbryter, 30 mm størrelse

På lager
Vare: BC8KMJ Modell: CSW30H-CA2F90

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVelgerbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG CSW30H-CK2R90 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC7ZQZ CSW30H-CK2R90512NOK
WEG CSW30H-CK3F45 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC8HLG CSW30H-CK3F45447NOK
WEG CSW30H-CA3R45 Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9QPC CSW30H-CA3R45512NOK
WEG CSW30H-CK3R45B Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9QPD CSW30H-CK3R45B512NOK
RFQ
WEG CSW30H-CA2F90G Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9TDZ CSW30H-CA2F90G447NOK
RFQ
WEG CSW30H-CA3R45Y Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9WLM CSW30H-CA3R45Y512NOK
RFQ
WEG CSW30H-CK2F90B Velgerbryter, 30mm Størrelse | BC9XZB CSW30H-CK2F90B447NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG CSW30H-CA2F90 Velgerbryter, 30 mm størrelse
447NOK / enhet