WEG 02018ET3E256JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 20Hk, 1765 208-230/460V, 256jm | AE8UJW 6FKD9

WEG 02018ET3E256JM-W22 Pumpemotor, 3-faset, 20hk, 1765 208-230/460V, 256jm

På lager
Vare: AE8UJW Modell: 02018ET3E256JM-W22Kryssref: 6FKD9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame256JM
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning53.3-48.2/24.1
HP20
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdert1000: 1 variabel, 20: 1 konstant dreiemoment
Lengde Mindre aksel21.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJM gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet93.0%
Total lengde26.125 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde5"
AkseltypeJM gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 150.3
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.LagreneFrameMotorapplikasjonMotordesignMotorsubapplikasjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3E143JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1Hk, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball143JMPumps3-faseSpillvann176585.5%9 906 NOK
WEG 00156ET3E143JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball143JMPumps3-faseSpillvann349584.0%11 284 NOK
WEG 00158ET3E145JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 1.5 Hk, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball145JMPumps3-faseSpillvann176086.5%9 269 NOK
WEG 00218ET3E145JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 2Hk, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball145JMPumps3-faseSpillvann175586.5%10 254 NOK
WEG 00336ET3E182JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball182JMPumps3-faseSpillvann351086.5%13 006 NOK
WEG 00318ET3E182JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 3Hk, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball182JMPumps3-faseSpillvann176089.5%14 272 NOK
WEG 00536ET3E184JM-W22 Pumpemotor, 3 Fas, 5Hk, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 grader CGjenvinnbar ball184JMPumps3-faseSpillvann351088.5%14 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02018ET3E256JM-W22 Pumpemotor, 3-faset, 20hk, 1765 208-230/460V, 256jm
47 276 NOK / enhet