Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 40407HV Flenskuleventil 2 In | AD3PPZ 40L175

WEBSTONE 40407HV Kuleventil med flens 2 tommer

På lager
Vare: AD3PPZ Modell: 40407HVKryssreferanse: 40L175

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset kuleventil
Passer til PumpEnhver standard flensepumpe
MaterialeMessing med lav bly
Maks. Driftstemperatur250 Degrees
Maks. Press600 psi
Rørstørrelse2 FNPT
VentildesignUni-Flange
Ventiltype3-veis ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WEBSTONE 40403 flenset kulventil 3/4 tommer | AD3PPV 40L171 404033/4 FNPT745NOK
WEBSTONE 40404HV Flenset kuleventil 1 In | AD3PPW 40L172 40404HV1 FNPT871NOK
WEBSTONE 40405HV Flenset kuleventil 1-1 / 4 In | AD3PPX 40L173 40405HV1-1 / 4 FNPT996NOK
WEBSTONE 40406HV Flenskuleventil 1-1 / 2 In | AD3PPY 40L174 40406HV1-1 / 2 FNPT1 451 NOK
WEBSTONE 50402 kuleventil med flens 1/2 tommer | AD3PQA 40L176 504021/2 SWT673NOK
WEBSTONE 50403 flenset kulventil 3/4 tommer | AD3PQB 40L177 504033/4 SWT745NOK
WEBSTONE 50404HV Flenskuleventil 1 In | AD3PQC 40L178 50404HV1 SWT807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 40407HV Kuleventil med flens 2 tommer
2 122 NOK / enhet