Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 7105X06T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGT 787RX2

WEATHERHEAD 7105X06T kompresjon 450 grader F

På lager
Vare: CU9UGT Modell: 7105X06TKryssreferanse: 787RX2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompresjonsmutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEATHERHEAD 7105X20T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGJ 787RX8 7105X20T220NOK
WEATHERHEAD 7105X16T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGK 787RX7 7105X16T83NOK
WEATHERHEAD 7105X24T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGL 787RX9 7105X24T311NOK
WEATHERHEAD 7105X10T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGM 787RX4 7105X10T41NOK
WEATHERHEAD 7105X12T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGN 787RX5 7105X12T71NOK
WEATHERHEAD 7105X08T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGP 787RX3 7105X08T27NOK
WEATHERHEAD 7105X04T Kompresjon 450 Deg F | CU9UGQ 787RX0 7105X04T15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 7105X06T kompresjon 450 grader F
18NOK / enhet