Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1485X8 Gauge Ring 1/2 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUH 2ZLW9

WEATHERHEAD 1485X8 målerring 1/2 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC4FUH Modell: 1485X8Kryssreferanse: 2ZLW9
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålerring
AldersgruppeVoksen
FARGEbrun
TilkoblingKompresjonsnylonrør
KjønnUnisex
MaterialeMessing
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WEATHERHEAD 1485X10 Gauge Ring 5/8 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUJ 2ZLX2 1485X105 / 8 "120NOK
WEATHERHEAD 1485X12 Gauge Ring 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUK 2ZLX4 1485X123 / 4 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1485X8 målerring 1/2 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk
269NOK / enhet