Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Mann Run Tee 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTE 2ZLN7

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Mann Run Tee 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FTE Modell: 1471X6X4X4Kryssreferanse: 2ZLN7
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3/8 "til 1/4"
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakTube SizePris
WEATHERHEAD 1871X4X4 Mann Run Tee 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Quick ConnectMann Run Tee1 / 4 "293NOK
WEATHERHEAD 1871X4X4S Male Run Tee 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FMX 2ZKV1 1871X4X4SQuick ConnectDreie T -skjorte for menn1 / 4 "340NOK
WEATHERHEAD 1871X6 Mann Run Tee 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Quick ConnectMann Run Tee3 / 8 "341NOK
WEATHERHEAD 1871X8X4S Male Run Tee 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FNF 2ZKW1 1871X8X4SQuick ConnectDreie T -skjorte for menn1 / 2 "673NOK
WEATHERHEAD 1471X6 Mann Run Tee 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTD 2ZLN5 1471X6KompresjonsnylonrørMann Run Tee3 / 8 "296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Mann Run Tee 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse
385NOK / enhet