Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1470X4 kvinnealbue 1/8-27 1/4 tommers rør Sz | AC4FTB 2ZLN1

WEATHERHEAD 1470X4 kvinnealbue 1/8-27 1/4 tommers rør Sz

På lager
Vare: AC4FTB Modell: 1470X4Kryssreferanse: 2ZLN1
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue
TilkoblingKompresjonsnylonrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size1 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1870X4 kvinnealbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FMN 2ZKT8 1870X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "215NOK
WEATHERHEAD 1870X8X8 kvinnealbue 1/2-14 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FMT 2ZKU6 1870X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1470X4 kvinnealbue 1/8-27 1/4 tommers rør Sz
321NOK / enhet