Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SSK-G4000M1 Reparasjonssett for 2 seter og tetninger, 2 tommers inntak, 363 grader. F, 200 Psi | BY4DMZ 0830000

WATTS SSK-G4000M1 Reparasjonssett for 2 seter og tetninger, 2 tommers inntak, 363 grader. F, 200 psi

På lager
Vare: BY4DMZ Modell: SSK-G4000M1 2Kryss Ref: 0830000
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
1 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsreparasjonssett
ActuatorNei
montertNei
Kulemateriale304 rustfritt stål
KroppsfinishCast Iron
Body MaterialCast Iron
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeFlensledd
BlyPresentere
Maks. Temp.363 grader F
Mfr. SerieG4000M1
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFlensledd
PorttypeFull
SetematerialePTFE
Aksemateriale304 rustfritt stål
moment~~POS=TRUNC450
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeRustfritt stål
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36

Produktdetaljer:

Sete- og tetningsreparasjonssett, 2-tommers inntak, 363 grader. F, 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 sete- og tetningsreparasjonssett, 2 1/2 tommers inntak, 363 grader. F, 200 Psi | BY4DNA 0830001 SSK-G4000M1 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "6203 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SSK-G4000M1 Reparasjonssett for 2 seter og tetninger, 2 tommers inntak, 363 grader. F, 200 psi
1 807 NOK / enhet