Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFRK 909-RT 4 Sone med redusert trykk Reparasjonssett for gummideler | AF9TKK 30UK40 / 794090

WATTS LFRK 909-RT 4 redusert trykk sone montering gummi deler reparasjonssett

På lager
Vare: AF9TKK Modell: LFRK 909-RT 4Kryssref.: 30UK40 / 794090

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBackflow Preventer reparasjonssett
ADA-kompatibelN
SamsvarNSF blyfri
Kit InnholdSjekk plate, deksel O-ring, hylse O-ring, stempel O-ring, Rv-plate montering, membran, stempeltetning og smøremiddel
Kit TypeKomplett gummidelsett
Mfr. SerieRK-LF909
Brukt påLF909, 909

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481905000

Produktdetaljer:

    • Brukes til å reparere serie 909 blyfrie soner med redusert trykk, samt forhindre tilbakesivning av forurenset vann inn i drikkeledningene
    • Inkluderer en membran, to støpte skivenheter og seks O-ringer for sete, avlastningsventil og RV-stamme, strømningsrør og deksel

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS RK909RT3 / 4-1 Reparasjonssett for tilbakeslagsventil | AB3BEW 1RCW1 RK909RT3 / 4-11 290 NOK
WATTS RK909M1RT11 / 4-2 Reparasjonssett for tilbakeslagsventil | AB3BEY 1RCW3 RK909M1RT11/4-21 984 NOK
WATTS RK909RT4 Reparasjonssett for tilbakeslagsforebygging | AB3BFA 1RCW6 RK909RT47 513 NOK
WATTS RK757-757-DCDA-RC4 Reparasjonssett for tilbakeslagsventil | AB3BFD 1RCX1 RK757-757-DCDA-RC4690NOK
WATTS RK957 Reparasjonssett for tilbakestrømning | AB3BFN 1RCY2 RK9572 737 NOK
WATTS 009 2 1/2 - 3 Gummisett Gummisett Serie 009 2-1 / 2 til 3 tommer | AE7WBY 6AUT0 009 2 1/2 - 3 Gummisett6 957 NOK
WATTS 009 M1 1 1/4 - 2 Gummisett Gummisett 009 M1 1-1 / 4 til 2 tommer | AE7WBZ 6AUT1 009 M1 1 1/4 - 2 Gummisett2 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFRK 909-RT 4 redusert trykk sone montering gummi deler reparasjonssett
8 983 NOK / enhet