WATTS LF3L-150-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, størrelse 3/4 tomme, 210 grader F, avlastningstrykk 150 psi | BP4FVN 0121334

WATTS LF3L-150-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, størrelse 3/4 tomme, 210 grader F, avlastningstrykk 150 psi

Vare: BP4FVN Model: LF3L-150-Z9 3/4Kryss Ref: 0121334
1 693 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieAV3L
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3L-150-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, størrelse 3/4 tomme, 210 grader F, avlastningstrykk 150 psi
1 693 NOK / enhet