Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF288ASC-Z6 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Female Thread, Npt, 3/4 Inch Size, Brass | BY8ETG 0792059

WATTS LF288ASC-Z6 3/4 Anti Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 3/4 tommer størrelse, messing

På lager
Vare: BY8ETG Modell: LF288ASC-Z6 3/4Kryss Ref: 0792059

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon vakuumbryter
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri messing
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLF288A
Min. Temp.32 grader F
OperasjonIkke kontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Setematerialesilikon
silNei
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36

Produktdetaljer:

Anti sifon vakuumbryter, innvendig tråd, Npt, 3/4 tomme størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialInntakstilkoblingMin. Temp.OperasjonUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 188A 2 Anti Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 2 tommers størrelse, messing | BY3UGQ 0340975 188A 2188AMessingGjenget hunn-Ikke kontinuerligGjenget hunn2"Gjenget hunn7 384 NOK
WATTS LF288AM2 3 Anti Siphon vakuumbryter, innvendig tråd, Npt, 3 tommer størrelse, messing | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288ABlyfri messing-33 grader FIkke kontinuerlig-3"Gjenget hunn35 706 NOK
RFQ
WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, Fpt, 3/8 tommer størrelse, messing | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288ABlyfri messing-33 grader FIkke kontinuerlig-3 / 8 "Gjenget hunn1 960 NOK
WATTS LF288A-SC 1/4 anti-hevert vakuumbryter, innvendig gjenge, fpt, ​​1/4 tomme størrelse, messing | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288ABlyfri messing-33 grader FIkke kontinuerlig-1 / 4 "Gjenget hunn1 834 NOK
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Siphon Vakuumbryter, Vinkel, Npt, 1 1/2 tomme Størrelse, Bronse | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTBronse-33 grader FKontinuerlig-1-1 / 2 "Gjenget hunn7 032 NOK
RFQ
WATTS LF800M4QT 3/4 Anti Siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, Npt, 3/4 tommers størrelse, bronse | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTBlyfri bronse-33 grader FKontinuerlig-3 / 4 "Gjenget hunn1 689 NOK
RFQ
WATTS 800M4QT 1/2 Anti Siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, Npt, 1/2 tomme størrelse, bronse | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTBronse-33 grader FKontinuerlig-1 / 2 "Gjenget hunn3 299 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF288ASC-Z6 3/4 Anti Siphon vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 3/4 tommer størrelse, messing
2 419 NOK / enhet