Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF215M1 0-50 3/8 Low Pressure Regulator, Female Thread, Npt, 3/8 Inch Size, Brass | BP4QTQ 0009842

WATTS LF215M1 0-50 3/8 lavtrykksregulator, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing

På lager
Vare: BP4QTQ Modell: LF215M1 0-50 3/8Kryss Ref: 0009842

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
7 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
SkivematerialeBuna N
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur120 grader F
Maks. Arbeids press300 PSI
Mfr. SerieLF215
Min. Temp.0 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde1.03 Bar
silJa
Stilstandard
GjengetypePT
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0463

Produktdetaljer:

Lavtrykksregulator, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommers størrelse, messing

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF215M1 0-50 3/8 lavtrykksregulator, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing
7 795 NOK / enhet