WATTS 957ZRPDA-DOSY-GPM 8 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål

Vare: BY8WCM Modell: 957ZRPDA-DOSY-GPM 8Kryss Ref: 0113106
203 849 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilZ-mønster
MonteringNei
Innløpsstørrelse8"
InnløpstypeRillet ledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press12.06 Bar
MålertypeGPM
Mfr. Serie957RPDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak8"
UtløpstypeRillet ledd
silNei
typenVentil til tilbehør
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil

Produktdetaljer:

Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttaktypenVentiltypePris
WATTS 957ZRPDA-DOSY-CFM 8 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BY8WCN 0113105 957ZRPDA-DOSY-CFM 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil203 849 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-DOSY-LM 8 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BY8WCR 0113109 957ZRPDA-DOSY-LM 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil202 747 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 detektorenhet for redusert trykk, rillet skjøt, 2 1/2 tommers størrelse | BZ7XPC 0111644 957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 grader F12.06 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil62 666 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-OSY-CFM 3 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 3 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XPD 0111645 957ZRPDA-OSY-CFM 33"110 grader F12.06 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil68 126 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 4 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 4 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ9UWM 0111889 957ZRPDA-OSY-LM 44"110 grader F175 PSI33 grader F4"KitUtenfor stamme og åkportventil92 734 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 3 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 3 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ9UWP 0111888 957ZRPDA-OSY-LM 33"110 grader F175 PSI33 grader F3"KitUtenfor stamme og åkportventil67 002 NOK
RFQ
WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 2 1/2-detektorenhet for redusert trykk, rillet skjøt, 2 1/2 tommers størrelse | BZ9UWQ 0111887 957ZRPDA-OSY-LM 2 1/22 1 / 2 "110 grader F175 PSI33 grader F2-1 / 2 "KitUtenfor stamme og åkportventil61 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 957ZRPDA-DOSY-GPM 8 Redusert trykkdetektorenhet, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål
203 849 NOK / enhet