WATTS 800M4-FR-SH 1 Resistant Pressure Vacuum Breaker, 1 Inch Size, Bronze | CC6ZPY 0388122

WATTS 800M4-FR-SH 1 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse

Vare: CC6ZPY Modell: 800M4-FR-SH 1Kryss Ref: 0388122
4 135 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvakuumbryter
TilbakestrømssikringstypeVakuumbryter
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KroppsmønsterVinkel
KroppsstilVinkel
Skivematerialesilikon
MonteringNei
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press150 psi
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie800M4FR
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialePlast
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeKvartals kuleventil

Produktdetaljer:

Motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeSetematerialeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressPris
WATTS 800M4FR 1 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Gjenget hunnKonstruert plastGjenget hunn140 grader F10.3 Bar2 325 NOK
RFQ
WATTS 800M4FR 3/4 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, bronse | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Gjenget hunnKonstruert plastGjenget hunn140 grader F10.3 Bar2 103 NOK
RFQ
WATTS U800M4-FR 1 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Gjenget hunn1"Union FellesPlastGjenget hunn140 grader F150 psi3 810 NOK
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, bronse | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Union FellesPlastGjenget hunn140 grader F10.3 Bar3 655 NOK
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/2 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 1/2 tomme størrelse, bronse | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1 / 2 "Gjenget hunn1 1 / 2 "Gjenget hunnKonstruert plastGjenget hunn140 grader F150 psi8 381 NOK
RFQ
WATTS 800M4FR 1/2 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1/2 tomme størrelse, bronse | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Gjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnKonstruert plastGjenget hunn140 grader F150 psi2 726 NOK
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 2 tommers størrelse, bronse | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Gjenget hunn2"Gjenget hunnPlastGjenget hunn140 grader F150 psi9 366 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 800M4-FR-SH 1 motstandsdyktig trykkvakuumbryter, 1 tommers størrelse, bronse
4 135 NOK / enhet