WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye Sil, Innløpsstørrelse 3/4 Tommer, Skjermstørrelse 100 MESH, WOG 400 Psi | CA4GVM 0220315

WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/4 tommer, skjermstørrelse 100 MESH, WOG 400 Psi

Vare: CA4GVM Model: 77S-M1-100 3/4Kryss Ref: 0220315
980NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialCast Iron
KroppsstilWye
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeGarlock
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie77S
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeCast Iron
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse100 MESH
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77S-M1-100 3/4 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/4 tommer, skjermstørrelse 100 MESH, WOG 400 Psi
980NOK / enhet