WATTS 777M3-40 2 Wye sil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DXJ 0384499

WATTS 777M3-40 2 Wye sil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: BY6DXJ Modell: 777M3-40 2Kryss Ref: 0384499
4 848 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeIkke tappet
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse40 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777M3-40 2 Wye sil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
4 848 NOK / enhet