WATTS 777M1-60 3/8 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DXN 0384539

WATTS 777M1-60 3/8 Wye sil, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: BY6DXN Model: 777M1-60 3/8Kryss Ref: 0384539
1 443 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeIkke tappet
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse60 MESH
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777M1-60 3/8 Wye sil, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
1 443 NOK / enhet