WATTS 777M1-100 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DYF 0384761

WATTS 777M1-100 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: BY6DYF Model: 777M1-100 1/4Kryss Ref: 0384761
1 443 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeMessing
Deksel TypeIkke tappet
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse100 MESH
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777M1-100 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
1 443 NOK / enhet