WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 4 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | BY9YRL 0389187

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 4 dobbelsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern

Vare: BY9YRL Modell: 709DCDA-DOSY-CFM3/4 4Kryss Ref: 0389187
105 771 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishEpoksybelagt
Body MaterialCast Iron
KroppsstilPå linje
Omkjøringsventil3 / 4 "
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeFlensledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeCFM
Mfr. Serie709DCDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeFlensledd
SetematerialeBronse
silNei
typenKit
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil

Produktdetaljer:

Dobbeltsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern

Produktvarianter

ProduktModellBypass størrelseInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakVentiltypePris
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 dobbelsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse, støpejern | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 grader F12.1 Bar33 grader F6"Ingen avstengningsventil101 997 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 grader F175 PSI33 grader F4"Ingen avstengningsventil61 793 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 grader F175 PSI33 grader F3"Ingen avstengningsventil58 242 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 Dobbeltsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 grader F175 PSI33 grader F3"Ingen avstengningsventil58 242 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 grader F175 PSI33 grader F4"Ingen avstengningsventil61 793 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 dobbelsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 6 tommers størrelse, støpejern | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 grader F175 PSI33 grader F6"Ingen avstengningsventil101 997 NOK
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Dobbeltsjekkdetektormontering, inline, flensskjøt, 8 tommers størrelse, støpejern | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 grader F175 PSI33 grader F8"Ingen avstengningsventil217 225 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 709DCDA-DOSY-CFM3/4 4 dobbelsjekkdetektorenhet, inline, flensskjøt, 4 tommers størrelse, støpejern
105 771 NOK / enhet