WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Clutch/brems Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCJ 2DBL4

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Clutch/brems Moment 95 Ft-lb 90 Dc

På lager
Vare: AB9HCJ Modell: EUM-215-1020Kryssref.: 2DBL4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch / brems
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
FinishSvart maling
Lengde9.375 "
Maks. RPM3600
Monteres påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme213TC / 215TC
Ledningslengde (in.)30
Skaft Dia.1-3 / 8 "
Statisk dreiemoment95 Ft.-Lb.
Spenning (DC)90
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8505200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 Clutch/brems Moment 95 Ft-lb 90 Dc
56 390 NOK / enhet