Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NCV 30FV59

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NCV Modell: VCGT160404-PF2 WXN10Kryssreferanse: 30FV59

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerVCGT331-PF2
Chip-BreakerPF2
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWXN10
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form35 graders diamant
Sett inn størrelse16
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerVCGT160404-PF2WXN10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter2
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilVCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.161
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusPris
WALTER TOOLS VCGT160404-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NCX 30FV61 VCGT160404-PM2 WXN10VCGT331-PM2PM20.015 "381NOK
WALTER TOOLS VCGT160408-PM2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDB 30FV65 VCGT160408-PM2 WXN10VCGT332-PM2PM20.031 "379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS VCGT160404-PF2 WXN10 Karbiddreieinnsats aluminium
381NOK / enhet