Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS T1192206-4.0X5 Dreieinnsats med vendbare gjenger, høyre, 4 mm Maks. Trådhøyde | CU9PJH 56TC15

WALTER TOOLS T1192206-4.0X5 vendbar gjengedreieinnsats, høyre, 4 mm Maks. Trådhøyde

På lager
Vare: CU9PJH Modell: T1192206-4.0X5Kryssreferanse: 56TC15

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS T1192206-4.0X5 vendbar gjengedreieinnsats, høyre, 4 mm Maks. Trådhøyde
3 562 NOK / enhet