Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SNGN 120708T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYU 30FR15

WALTER TOOLS SNGN 120708T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MYU Modell: SNGN 120708T01020 WWS20Kryssreferanse: 30FR15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerSNGN452T01020
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews20
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formSquare
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.312 "
ISO-nummerSNGN120708T01020WWS20
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter8
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilSNGN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlassePris
WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYW 30FR17 SNGN 120712T01020 WIS10SNGN453T01020WIS10384NOK
WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MYX 30FR18 SNGN 120712T01020 WWS20SNGN453T01020ws20684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SNGN 120708T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
684NOK / enhet