Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MXT 30FP53

WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MXT Modell: RCGX 060600T01020 WIS10Kryssreferanse: 30FP53

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerRCGX24T01020
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWIS10
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn størrelse6
Sett inn tykkelse0.25 "
ISO-nummerRCGX060600T01020WIS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanterVariabel
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilRCGX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKlasseANSI-kodeANSI-nummerRegistrert sirkelSett inn materialeSett inn formSett inn størrelseSett inn tykkelsePris
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 Karbiddreieinnsats Ccmt 5/8 tommer | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "Carbide80 graders diamant5 / 8 "0.219 "392NOK
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 Karbiddreieinnsats Cnma 1/2 tomme | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "Carbide80 graders diamant1 / 2 "0.187 "230NOK
WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MXA 30FP26 RCGT0502M0-PF5 WS10ws10-N / A3 / 16 "CarbideRund50.093 "128NOK
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1-N / A5 / 16 "CarbideRund80.125 "71NOK
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "CarbideRund90.312 "501NOK
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "CarbideSquare120.187 "238NOK
WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MZC 30FR35 SNMG120412-NRT WS10ws10-SNMG433-NRT1 / 2 "CarbideSquare120.187 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
501NOK / enhet