Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indexable Mill Cutter F4253b40125z0612 | AD6DQE 44W701

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indekserbar kvernkutter F4253b40125z0612

På lager
Vare: AD6DQE Modell: F4253.B40.125.Z06.12Kryssreferanse: 44W701
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
22 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.575 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.472 "
Diameter6.299 "
Sett inn skruenFS2079 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4253.B40.125.Z06.12
Antall innsettinger som kreves14
Total lengde0.472 "
Shank Dia.1.575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.593
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Indekserbar kvernkutter F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "40 296 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Indekserbar kvernkutter F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "20 534 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Indekserbar fresekutter F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "24 406 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Indekserbar kvernkutter F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "30 736 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Indekserbar kvernkutter F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "35 464 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Indekserbar fresekutter F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "20 534 NOK
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Indekserbar fresekutter F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "24 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4253.B40.125.Z06.12 Indekserbar kvernkutter F4253b40125z0612
22 184 NOK / enhet