Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indekserbar fres F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indekserbar fres F4138s4040z0354

På lager
Vare: AD6DAP Modell: F4138.S4.040.Z03.54Kryssreferanse: 44W259
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
20 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde2.559 "
Diameter1.575 "
Sett inn skruenFS1457 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4138.S4.040.Z03.54
Antall innsettinger som kreves18
Total lengde4.724 "
Shank Dia.SK50 AD / B

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.384
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)10.52
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indekserbar fres F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261 F4138.N6.040.Z03.541.299 "F4138.N6.040.Z03.5492.165 "2.4824 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indekserbar fres F4138s4040z0354
20 857 NOK / enhet