Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indekserbar fresekutter F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252

WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indekserbar kvernkutter F4138h63a040z0354

På lager
Vare: AD6DAG Modell: F4138.H63A.040.Z03.54Kryssreferanse: 44W252
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
25 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.693 "
Diameter1.968 "
Sett inn skruenFS1457 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4138.H63A.040.Z03.54
Antall innsettinger som kreves16
Total lengde3.936 "
Shank Dia.HSK-A100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.691
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)10.52
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Indekserbar fresekutter F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54T36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "19 678 NOK
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indekserbar fresekutter F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "26 894 NOK
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indekserbar fresekutter F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "13 493 NOK
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Indekserbar fresekutter F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33T36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "11 921 NOK
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Indekserbar fresekutter F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "14 941 NOK
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Indekserbar kvernkutter F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "14 941 NOK
WALTER TOOLS F4138.B22.050.Z04.43 Indekserbar kvernkutter F4138b22050z0443 | AD6DAU 44W263 F4138.B22.050.Z04.430.8660.63 "0.157 "1.575 "FS1495 Torx 20 IPF4138.B22.050.Z04.4331.574 "21 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indekserbar kvernkutter F4138h63a040z0354
25 900 NOK / enhet